NEWツイストケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 寸法(mm)123×123×130 ホワイト・ブラウン 注文コード75691187 品番K288
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は寸法・色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

中身が見えて使いやすい収納ポット。食品の保存や小物の収納に便利です。フタはクルッと回して簡単開閉。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)123×123×130 ホワイト・ブラウン 質量(g)93.7 容量(L)1.1 内容ホワイト×4・ブラウン×4 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする