ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 保存容器・調味料入れ
ナカヤ化学産業の シール容器・フードコンテナ
NEWツイストケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
寸法(mm)
123×123×130
色
ブラウン
注文コード
75691205
品番
K288-4
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見えて使いやすい収納ポット。食品の保存や小物の収納に便利です。フタはクルッと回して簡単開閉。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
123×123×130
色
ブラウン
質量(g)
93.7
容量(L)
1.1
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20