NEWツイストケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法(mm)107×107×100 ホワイト・ブラウン 注文コード75691221 品番K289
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法・色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

中身が見えて使いやすい収納ポット。食品の保存や小物の収納に便利です。フタはクルッと回して簡単開閉。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)107×107×100 ホワイト・ブラウン 容量(mL)650 質量(g)67.7 内容ホワイト×5・ブラウン×5 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする