シュシュポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 容量(mL)460 注文コード75691248 品番K711
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は容量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

北欧風柄の卓上ポット。フタはクルッと回して簡単開閉。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)106×106×71 ホワイト・ベージュ 容量(mL)460 質量(g)57.7 内容ホワイト×5・ベージュ×5 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする