ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 保存容器・調味料入れ
ナカヤ化学産業の シール容器・フードコンテナ
シュシュポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
容量(mL)
280
注文コード
75691257
品番
K712
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
北欧風柄の卓上ポット。フタはクルッと回して簡単開閉。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
92×92×63
色
ホワイト・ベージュ
容量(mL)
280
質量(g)
42.9
内容
ホワイト×5・ベージュ×5
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20