排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75691300 品番YHD-3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト
スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能
80cm〜3mまで伸縮する排熱ダクト
適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2
【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3

用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け 質量(kg)2.4 長さ(m)0.8-3.0 外径(mm)185 内径(mm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする