扇風機 DCモーター 左右首振り ハイリビング扇風機 風量12段階 温度センサー搭載 リモコン 入切タイマー 静音 節電 省エネ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75691370 品番YHX-BED352(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

DCモーター搭載 風量12段階ハイポジションリビング扇風機
羽根:7枚 (35cm)
風量切替:12段階
左右自動首振り
上下手動角度調節
温度センサー運転:24/26/28度の3段階
入タイマー:1-8時間(※入タイマーを設定するときは温度センサー運転を解除してください)
切タイマー:1-8時間(※切タイマーを設定するときは温度センサー運転を解除してください)
切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー
減光モード搭載
リズム風搭載
リモコン付き
椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ

用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。dc扇風機 リビング扇風機 35cm羽根 室温センサー 質量(kg)4.2 ホワイト 消費電力(W)28 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.6 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×37.5×82-108.5 1時間あたりの電気代目安(円)0.9 (50Hz/60Hz)
取扱説明書:(2.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする