曜日別特売
YAR-RD20T(B) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 75691379

YAR-RD20T(B) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 75691379
YAR-RD20T(B) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 75691379
YAR-RD20T(B) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 75691379
YAR-RD20T(B) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 75691379
YAR-RD20T(B) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 75691379
YAR-RD20T(B) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 75691379
YAR-RD20T(B) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 75691379
YAR-RD20T(B) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 75691379
YAR-RD20T(B) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 75691379
YAR-RD20T(B) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 75691379
YAR-RD20T(B) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 75691379
YAR-RD20T(B) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 75691379
YAR-RD20T(B) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 75691379
YAR-RD20T(B) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 75691379
YAR-RD20T(B) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 75691379
YAR-RD20T(B) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 75691379
YAR-RD20T(B) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 75691379

業務用 サーキュレーター 全閉式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード75691379品番YAR-RD20T(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,948
販売価格(税別)
¥12,680

全閉式モーターと静電気防止加工でホコリが付着しにくくお手入れ簡単DCサーキュレーター
工具不要でガード全て取り外し可能
ほこりが入りにくい全閉式モーター採用
搭載機能:リズム風、タイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h、入切タイマー同時設定可能、最大風量ボタン搭載(1プッシュで最大風量7にて稼働)、上下左右自動首振り、メモリー機能、減光モード

用途
dcサーキュレーター 風量7段階 入切タイマー 省エネ 節電 換気 送風 大風量 猛暑対策 シンプル
色
ブラック
コード長さ(m)
電源:2.4
電気代の目安
0.9円(50/60Hz)(1時間あたり)
質量(kg)
1.9
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
28
羽根枚数
3
風量
7段階
適合床面積
~28畳
保証期間
メーカー:1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.9×20.4×32.8
リモコン
あり
羽根寸法(cm)
20
取扱説明書:(0.67MB)
注意
※ガードと羽根は水洗い可能

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする