ホットカーペット 本体&ラグセット 小さく折りたためる

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)400 グレージュ 注文コード75691397 品番SUC-202+YASG-2020(GJ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は消費電力・色など9種類から選べます 他の種類を見る

<カーペット本体>
小さくたためコンパクトに収納可
ダニ対策機能付き
<ラグ>
肌ざわり「ふわふわ、サラサラ」なシンプルなラグマット
毛足の長いシャギータイプでも、目付を少なめにしてゴミの絡まりを抑えた掃除のしやすいタイプ
洗濯機で丸洗い可能 (要ネット使用、弱洗い、タンブル乾燥不可)
表地はなめらかなマイクロファイバー
中に薄いウレタンフォームを内蔵していて、少しふっくらな踏み心地
抗菌防臭・防ダニ加工
裏面には滑り止め加工
ホットカーペットの上からも使用可能

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。節電 電気カーペット 床暖房カーペット ほっとカーペット 洗える ラグ グレージュ 消費電力(W)400 電源コード(m)1.2 寸法(cm)【ホットカーペット】170×170 / 200×200 大きさ2畳 温度調節5段階 表面温度(℃)(中)36(強)45 1時間あたりの電気代目安(円)【中】5.6 / 【強】7.8
取扱説明書:(5.63MB)
注意
※ラグお取り扱い方法
※・摩擦によって、色落ちする可能性があります。特に、濃色のものや濡れた状態での摩擦にはご注意ください。
※・色落ちする場合があるので他のものとは一緒に洗濯しないでください。
※・開梱直後はラグに折り目がついている場合がございます。
※・ご使用の際は、長時間同じ場所でのご使用はお避けください。定期的に使用場所をずらしたり、床面を拭いてご使用ください。
※・特に、新築の床材やワックスがけ直後のご使用はご注意ください。
※・素材の特性上、強くこすられた場合毛羽が抜けたり、絡み合って外観に変化が生じますのでご注意ください。
※・この商品はウレタンフォームを使用しております。使用環境、使用状況により、ウレタンの凹み、劣化する恐れがありますのでご注意ください。
※・表生地に抗菌防臭、防ダニ加工を施しています。
※・しばらく使わない時は一度日に干してから、カバーや上掛けを外し、湿気の少ない場所に保管してください。
※・ダニやカビを防ぐため、使わない間でも時々日に干し、保管場所も乾燥してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする