扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル dcモーター 左右首振り リモコン 風量3段階 切タイマー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75691476 品番YWX-AFD301(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機
モーター:DCモーター
羽根径:30cm 5枚羽
風量切替:3段階(弱・中・強)
リモコン式
切タイマー:1/2/4h
左右自動首振り
上下手動角度調節
モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能

用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 dc扇風機 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型 質量(kg)2.6 ホワイト 消費電力(W)25(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.6 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
取扱説明書:(1.36MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする