USBクッション&ブランケット 暖房 アウトドア インドア 洗える

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ミントブルー 注文コード75691571 品番SM-TU1(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアでも使えるあったか毛布 折りたためばクッションに早変わり
ヒーター温度:『弱』約40℃、『中』約45℃、『強』約50℃
製品機能:3段階温度調節、切り忘れ防止タイマー、洗濯可能
温度制御:温度センサー
安全装置:サーモスタット搭載、電源異常検知システム

用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。電気毛布 パーソナル暖房 電気ブランケット 電気クッション 2WAY 温度調節 タイマー 洗濯可能 節電 毛布 コーデュロイ ボア 材質【表】ポリエステル:90%、ナイロン:10%【裏】ポリエステル:100% 質量(kg)0.7 ミントブルー サイズ(cm)【ブランケット時】縦:80、横:120【クッション時】縦:40 、横:40 電源コード(m)0.7 定格消費電力DC5V/1A(USB Type-A)
取扱説明書:(2.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする