YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 防寒用品
YAMAZEN(山善)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
ホットカーペット 本体 小さく折りたためる
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
消費電力(W)
300
注文コード
75691598
品番
SUC-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小さくたためコンパクトに収納可
ダニ対策機能付き
用途
ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。節電 電気カーペット 床暖房カーペット ほっとカーペット
消費電力(W)
300
電源コード(m)
1.2
寸法(cm)
120×170
大きさ
1.5畳
温度調節
5段階
表面温度(℃)
(中)36(強)45
1時間あたりの電気代目安(円)
【中】4.7 / 【強】6.2