PD対応でどこでも使えるDCモーター搭載リビング扇風機
DCモーター搭載
風量:7段階
リズム風搭載
おやすみモード搭載
入タイマー:2/4/6時間
切タイマー:1/2/4時間
左右自動首振り
風向上下手動角度調節可能
チャイルドロック搭載
リモコン付属
8時間自動OFF
高さ調節対応
電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)
電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A
合計出力(アダプター):20.0W (Max)