ホットカーペット 本体 小さく折りたためる

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 消費電力(W)160 注文コード75691686 品番SUC-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

小さくたためコンパクトに収納可
ダニ対策機能付き

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。節電 電気カーペット 床暖房カーペット ほっとカーペット 消費電力(W)160 電源コード(m)1.2 寸法(cm)170×85 大きさ1畳 温度調節5段階 表面温度(℃)(中)36(強)45 1時間あたりの電気代目安(円)【中】3.1 / 【強】3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする