YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の 防寒用品
YAMAZEN(山善)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気毛布 掛け敷き 毛布敷き毛布 暖房 パーソナル暖房 省エネ 188×130cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75691729
品番
YMK-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
丸洗いできて清潔!ダニ対策機能付き 電気毛布
表面温度:(HI)約53℃・(MID)約33℃・(LOW)約23℃
ダニ対策機能
本体丸洗い可能
用途
ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。温度調節 ダニ退治 洗濯 丸洗い 清潔 毛布
材質
ポリエステル100%
消費電力(W)
50
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(cm)
188×130
1時間あたりの電気代目安(円)
(HI)1.1・(MID)0.7・(LOW)0.4
取扱説明書:
(9.29MB)