壁掛け扇風機用 単管クランプ 単管パイプ用 取付金具 直径48.6mm対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75691887 品番WFC-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

単管クランクを使用することで工場扇を単管へ固定できます
単管パイプ直径48.6mm用
取付対象商品:ナカトミ製45cm壁掛け工場扇(特殊扇は除く)
・HSW-45P/TZW-45P/OPF-45WAZ/OPF-45WZ

用途壁掛け扇風機用取り付け金具として。取り付け金具 オプション パーツ 壁掛け扇風機 壁掛扇風機 工場用扇風機 工場扇 工業扇 業務用 壁掛け式 セット内容本体×1、落下防止ワイヤー×1、コードクリップ×1、ベース固定用ボルト×4、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×4、ナット×4 材質スチール 質量(kg)0.81 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×12.7×13.5
取扱説明書:(1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする