グラフィックマット180gsm A4 50枚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3箱) 注文コード75692158 品番-
参考基準価格(税別)¥4,718 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

高品質プリントに対応したマット調のプロフェッショナルフォトペーパーです。
紙ベースのマットコート紙で、無光沢のスムース面質です。
広い色再現性、耐スクラッチ性を持ち、柔らかな印象に仕上がります。
イルフォード オムニジェット スタジオ グラフィックマット180は、写真館、スタジオが求める高品質プリントに対応したマット調のプロフェッショナルフォトペーパーです。 紙ベースの厚手マットコート紙で、無光沢のスムースマット面質です。 広い色再現性、耐スクラッチ性により優れた作品に仕上がります。
・FSC認証用紙
・高速プリントに最適化
・優れた速乾性
・優れた耐擦過性
・幅広いサイズラインアップ

用途
プリント設定(用紙設定)
エプソン機 :スーパーファイン紙・他
キヤノン機 :マットフォトペーパー・他
仕様
インクジェット インクジェットフォトペーパー/フォトペーパー - シート/フォーマット商品・ロール/ロールグッズで入手可能 キヤノン、エプソン、ヒューレット・パッカード社の標準的なインクジェットプリンター/フォトプリンターと互換性があります。
優れた画質と耐久性
.ILFORDブランドは長年にわたりプロフェッショナル品質の写真素材の代名詞であり、これらの強みをデジタル時代に活かしています。ILFORDブランドのラインナップは、各市場の要件に合わせて特別に開発されています。1879年に設立されたILFORDは、プロフェッショナルなインクジェット印刷市場向けの高品質写真素材の開発・生産において、業界をリードする企業の一つです。
材質 寸法(mm)210×297 サイズA4 質量(g)180sm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする