アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ニトリルゴム ディスポ手袋
クリーンノールニトリル手袋ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
75692348
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。
フィット性に優れています。
環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
サイズ
L
全長(cm)
29.5
中指長(cm)
約8.4
手の平幅(cm)
約10.5
手のひらまわり(cm)
約21
材質
ニトリルゴム(パウダーフリー)
色
ブルー
厚さ(mm)
0.12
機能
耐薬品
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
アズワン品番
1-2244-01
関連資料:
(0.5MB)
商品説明動画
クリーンノールニトリル手袋ロング動画
参考になった