IJロール紙 フォトリアリスティックグロスペーパー175gsm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法610mmx50m 注文コード75692386 品番-
参考基準価格(税別)¥26,363 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は寸法6種類から選べます 他の種類を見る

サーマル/ピエゾヘッドの水性インクジェットプリンタに対して優れた発色性と速乾性を備えたRC ベースの薄手光沢フォトペーパーです。
オムニジェット フォトリアリスティックグロスペーパーは、ピエゾ及びサーマル方式の水性大判プリンターに適合するように設計されています。
染料、顔料インクのどちらにも適した、速乾性のインクジェットメディアで、RCペーパーベースの美しい光沢を持った写真画質です。
写真、展示会用パネルのプリントをはじめ、その他多くのグラフィック用途に適し、速乾性のため効率よくプリントできます。
50mの長尺のため、作業効率に優れたコストパフォーマンスに優れた製品です。
・RCペーパーベース175gsm
・美しい光沢面
・優れた乾燥性
・50mの長尺
・顔料、染料インクジェットプリンターとの適合性

用途※3インチコアを使用しているため、3インチコア対応のスピンドルが必要です。 材質レジンコート紙 サイズ175gsm 寸法610mmx50m 芯径(inch)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする