アズラボ(アズワン)
アズラボ(アズワン)の 使いきり手袋
アズラボ(アズワン)の 天然ゴム ディスポ手袋
アズラボ滅菌手袋 パウダーフリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50双)
注文コード
75692393
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,896
販売価格(税別)
¥
7,178
バスケットに入れる
1双パックで衛生的です。
サイズ
M
全長(cm)
約24
材質
ラテックス
色
ナチュラル
機能
γ線滅菌済
粉有無
粉無
入数(枚)
100
入数(双)
50
左右区別
左右兼用
アズワン品番
1-353-02