アズラボ滅菌手袋 パウダーフリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50双) 注文コード 75692409 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥7,896
販売価格(税別)
7,178

1双パックで衛生的です。

サイズL 全長(cm)約24 材質ラテックス ナチュラル 機能γ線滅菌済 粉有無粉無 入数(枚)100 入数(双)50 左右区別左右兼用 アズワン品番1-353-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする