バイオラボフィットグローブ パウダーフリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 75692524 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,920
販売価格(税別)
3,564

破れにくく、疲れにくい素材です。
シングルクラリネーション処理により、スムーズに装着できます。
全面エンボス加工により滑りにくくなっています。
伸縮性に優れた高級ラテックス製です。

サイズL 全長(cm)約24 手のひらまわり(cm)約10.5 材質ラテックス(パウダーフリー) ホワイト 厚さ(mm)約0.16(指先)/約0.14(掌部) 機能伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 入数(枚)100 適合規格ASTM規格適合品 アズワン品番1-4625-01
関連資料:(0.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする