アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの 天然ゴム ディスポ手袋
バイオラボフィットグローブ パウダーフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
75692549
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,920
販売価格(税別)
¥
3,564
バスケットに入れる
破れにくく、疲れにくい素材です。
シングルクラリネーション処理により、スムーズに装着できます。
全面エンボス加工により滑りにくくなっています。
伸縮性に優れた高級ラテックス製です。
サイズ
S
全長(cm)
約24
手のひらまわり(cm)
約8.4
材質
ラテックス(パウダーフリー)
色
ホワイト
厚さ(mm)
約0.16(指先)/約0.14(掌部)
機能
伸縮性
粉有無
粉無
エンボス加工
全面エンボス
入数(枚)
100
適合規格
ASTM規格適合品
アズワン品番
1-4625-03
関連資料:
(0.51MB)