- サニフィットニトリル手袋 アズワン 75692558

- サニフィットニトリル手袋 アズワン 75692558
- サニフィットニトリル手袋 アズワン 75692558
- サニフィットニトリル手袋 アズワン 75692558
- サニフィットニトリル手袋 アズワン 75692558
- サニフィットニトリル手袋 アズワン 75692558
- サニフィットニトリル手袋 アズワン 75692558
- サニフィットニトリル手袋 アズワン 75692558
- サニフィットニトリル手袋 アズワン 75692558

サニフィットニトリル手袋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1箱(100枚)注文コード75692558品番-
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

食品に混入した場合にも発見しやすい青色です。
ニトリルですが天然ゴムのような肌ざわりです。
耐薬品性に優れています。

サイズL全長(cm)約24.0材質ニトリルゴム濃青厚さ(mm)約0.12規格食品衛生法適合機能耐薬品粉有無粉無エンボス加工指先エンボス入数(枚)100アズワン品番1-4714-11

商品説明動画

サニフィットニトリル手袋動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75692558
2023-02-22
用途: 食品加工

他社の手袋も色々試した結果、最終この商品に落ち着きました。S,M,Lサイズとも利用させて頂いています。

対象商品 : 75692558
2022-11-04
用途: 金型組立、仕上げ
製造業

非常に使い勝手が良く、現場の評判も良好なのでリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする