サニフィットニトリル手袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 75692567 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090

食品に混入した場合にも発見しやすい青色です。
ニトリルですが天然ゴムのような肌ざわりです。
耐薬品性に優れています。

サイズM 全長(cm)約24.0 材質ニトリルゴム 濃青 厚さ(mm)約0.12 規格食品衛生法適合 機能耐薬品 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 アズワン品番1-4714-12

商品説明動画

サニフィットニトリル手袋動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75692558
2023-02-22
用途:
食品加工

他社の手袋も色々試した結果、最終この商品に落ち着きました。S,M,Lサイズとも利用させて頂いています。

対象商品:
75692558
2022-11-04
用途:
金型組立、仕上げ
製造業

非常に使い勝手が良く、現場の評判も良好なのでリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする