サイズLL
材質NBR(ニトリルゴム)
入数(枚)1000
全長(mm)約300(12インチ)
色ホワイト
仕様【検査場所】和歌山CIC、【測定法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)/ハイグリップタイプ(指エンボス)】0.3〜0.5未満/12、0.5〜1.0未満/3、1.0〜2.0未満/1、2.0〜5.0未満/0、5.0以上:0※測定値です。保障値ではありません。、【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15
厚さ(mm)約0.14(手の平)
機能耐久性
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
アズワン品番1-4773-51