サテンフォトRCペーパー 厚手 250gsm 2L 20枚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10箱) 注文コード75692727 品番-
参考基準価格(税別)¥5,909 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

高品質プリントに対応したRCベースの厚手半光沢プロフェッショナルフォトペーパーです。
反射を抑えた落ち着いた風合いの面質が特徴です。
裏面には高品質と信頼のILFORDロゴがプリントされています。
優れた発色性と画像再現性により、写真館やスタジオでの高品質プリントに対応した半光沢フォトペーパーです。反射を抑えた落ち着いた風合いが特徴で、高級感を演出する厚手タイプです。
・RCベースの高品質半光沢フォトペーパー
・高級感を演出する厚手タイプ
・反射を抑え落ち着いた風合い
・裏面にはILFORDロゴがプリント
・幅広いサイズラインアップ

用途
プリント設定(用紙設定)
エプソン機 :写真用紙<絹目調>・他
キヤノン機 :絹目調・他
仕様
インクジェット インクジェットフォトペーパー/フォトペーパー - シート/フォーマット商品・ロール/ロールグッズで入手可能 キヤノン、エプソン、ヒューレット・パッカード社の標準的なインクジェットプリンター/フォトプリンターと互換性があります。
優れた画質と耐久性
.ILFORDブランドは長年にわたりプロフェッショナル品質の写真素材の代名詞であり、これらの強みをデジタル時代に活かしています。ILFORDブランドのラインナップは、各市場の要件に合わせて特別に開発されています。1879年に設立されたILFORDは、プロフェッショナルなインクジェット印刷市場向けの高品質写真素材の開発・生産において、業界をリードする企業の一つです。
材質レジンコート紙 寸法(mm)127×178 サイズ2L 質量(g)250sm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする