アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
サニメント手袋 PE エコノミー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
75692883
品番
スタンダード
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥653
販売価格(税別)
¥
594
バスケットに入れる
エコノミータイプです。
サイズ
S
中指長(cm)
7
材質
PE(ポリエチレン)
色
クリア
厚さ(mm)
0.025
粉有無
粉無
入数(枚)
100
アズワン品番
1-6163-01