クリーンノールニトリル手袋ショートブルー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 75692908 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。
耐油性・耐薬品性に優れています。
手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。
フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。

サイズL 全長(cm)約24.0 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)23 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ブルー 厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14 機能耐突刺、耐油性、耐薬品性 粉有無粉なし エンボス加工全面エンボス 入数(枚)100 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値) アズワン品番1-8450-21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75692908
2025-05-11
用途:
消毒作業
農・林・水産業

消耗品ですので沢山入ってるのでとても重宝します
今後も使っていきたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする