メイン
エピオス
エピオスの 熱中対策用品
エピオスの その他暑さ対策用品
ハンディファン(乾電池式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
注文コード
75692919
品番
7822-120
参考基準価格(税別)
¥81,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル&コンパクトなハンディファン。安心の乾電池式仕様です。乾電池式なので外出先での電池入替も可能です。
用途
暑さ対策グッズ
材質
ABS・PP・ナイロン
寸法(mm)
60×38×127
色
ホワイト
品名
ハンディファン(乾電池式)(120個)
電源
単四乾電池2本(別売)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません