曜日別特売
- クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワン 75692926

- クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワン 75692926
- クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワン 75692926
- クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワン 75692926
- クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワン 75692926
- クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワン 75692926
- クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワン 75692926
- クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワン 75692926
- クリーンノールニトリル手袋ショートブルー アズワン 75692926

クリーンノールニトリル手袋ショートブルー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.8
手のひらまわり(cm)17
内容量1箱(100枚)注文コード75692926品番-
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。
耐油性・耐薬品性に優れています。
手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。
フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。

サイズS全長(cm)約24.0中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)17材質ニトリルゴム(パウダーフリー)ブルー厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14機能耐突刺、耐油性、耐薬品性粉有無粉なしエンボス加工全面エンボス入数(枚)100表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)アズワン品番1-8450-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75692908
2025-05-11
用途: 消毒作業
農・林・水産業

消耗品ですので沢山入ってるのでとても重宝します
今後も使っていきたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする