メイン
エピオス
エピオスの 熱中対策用品
エピオスの 応急セット
暑さ対策ボトル5点セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
品名
暑さ対策ボトル5点セット(1個)
注文コード
75692928
品番
7828-1
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
品名・内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
夏の暑さ対策はこれ1本!暑さ対策グッズ5点セット。携帯に便利なボトル入りです。
用途
暑さ対策グッズ
セット内容
ボトル・プラ扇子・クールタオル・保冷剤・暑さ対策の手引き
材質
PP・PET・ポリエステル・PVC・高分子吸水樹脂・紙
寸法(mm)
Φ63×193
色
単色
容量(mL)
500
品名
暑さ対策ボトル5点セット(1個)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません