アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ニトリルゴム ディスポ手袋
アズセーフニトリル手袋 パウダーフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
75693057
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
指先に滑り止め加工を施しています。
ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
サイズ
LL
全長(cm)
約24.0
材質
ニトリルゴム
色
青
厚さ(mm)
指先/0.09、掌/0.06
規格
ピンホール試験(AQL1.5)に合格
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
アズワン品番
3-8141-01