蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN N26088シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 75693093 品番 N260883
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,098
販売価格(税別)
5,544

内側は天然繊維が植毛されており、蒸れを防いで長期間の使用でも快適な着け心地です。
ラテックスフリーのニトリル製で耐摩耗性を持ち、破れにくくなっています。
全面にグリップ加工されているため、小さな部品や滑りやすい物の取り扱いに向きます。
廃棄物管理や衛生管理、組み立てなどにも使用可能です。

サイズM 全長(cm)約28.0 手の平幅(cm)9.7 材質ニトリル(裏毛/コットン繊維(Hydrex(R))) ブラック 厚さ(mm)0.22 規格耐切創レベル2(EN388・2003) 機能通気性、耐摩耗性、内側に天然繊維を植毛しており蒸れを防ぐ エンボス加工全面エンボス 入数(枚)50 アズワン品番3-8669-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする