メイン
エピオス
エピオスの ラジオ・ライト
アルミLEDライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75693129
品番
7813
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
単三乾電池1本で使えるLEDライト。ON/OFF切替のみの誰でも使えるシンプル仕様。軽量・コンパクトで持ち運びやすいです。
用途
防災グッズ
材質
アルミ
寸法(mm)
Φ20×95
色
シルバー
備考
直送限定
電源
単三乾電池1本(別売)
個装
ポリ袋
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません