プロシェアポリエチレンロング手袋 フリーサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード75693188 品番-
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

袖口にずり落ち防止のゴムが付いています。
外面に細かなエンボス加工を施していますので、滑りを防ぎます。
手袋と腕カバーが一体になっており、経済的です。

サイズフリー 入数(枚)50 エンボス加工外エンボス 材質PE(ポリエチレン) クリア 粉有無粉無 厚さ(mm)0.02 全長(cm)60 アズワン品番8-2589-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75693188 - 20871576 - ポリエチロング手袋 アズワン ポリエチロング手袋 アズワン 1セット(50枚) 2,673 税込2,940 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする