118段階の残量表示
2アルカリ、マンガンの単1,2,3,4,5+1.5Vのボタン電池(LRのみ)が1台で測定可能
※3Vのボタン電池(CRや空気亜鉛電池)を測定したい方は「ADC-10 コイン電池が測れる電池チェッカー」 がおすすめです。
※充電池は電圧が1.2Vなので、満充電で8割程度の電池容量が表示されます。
3電池残量の測定が正確:この電池チェッカーは、測定する電池から電池に応じた電流を消費しながら測定しますので、電池本来の残量測定ができ、電池に使用する機器が適切に判断できます。
※電池は使用を途中で停止すると電圧がある程度回復しますが、見かけの電圧通りの残量がないものがほとんどです。
テスター等の電圧測定器ではこの見かけ電圧しか測定できませんので、電池本来の残量測定ができません。