デジタル電池チェッカーU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード75693208 品番ADC-07WH
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

118段階の残量表示
2アルカリ、マンガンの単1,2,3,4,5+1.5Vのボタン電池(LRのみ)が1台で測定可能
※3Vのボタン電池(CRや空気亜鉛電池)を測定したい方は「ADC-10 コイン電池が測れる電池チェッカー」 がおすすめです。
※充電池は電圧が1.2Vなので、満充電で8割程度の電池容量が表示されます。
3電池残量の測定が正確:この電池チェッカーは、測定する電池から電池に応じた電流を消費しながら測定しますので、電池本来の残量測定ができ、電池に使用する機器が適切に判断できます。
※電池は使用を途中で停止すると電圧がある程度回復しますが、見かけの電圧通りの残量がないものがほとんどです。
テスター等の電圧測定器ではこの見かけ電圧しか測定できませんので、電池本来の残量測定ができません。

材質ABS樹脂 ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする