・感度切替スイッチでH/Lを切り替えられるので、さらに遠くの小さい音を聞きたい場合に役立ちます。
・電池電圧を昇圧して安定化する回路を内蔵しているので、電池の残量が無くなるまでずっと拡声能力が変わりません。
・ベルトに挟めるクリップと首から提げられるストラップ付きですので、服装に合わせた使い方ができます。
・聞きづらい小さな音や声を大きく拡声する、両耳イヤホン式の集音器です。(両耳には同じ音が出力されます)
・本体は薄型・軽量(本体重量はわずか24g、アルカリ乾電池装着時で35g)、胸ポケットにも収納できます。
・充電式ニッケル水素電池(別売)も使用できるので、経済的です。
本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコーンゴム
・電源ON時は、電源ランプが緑色に点灯します。切り忘れ防止にも役立ちます。