クリーンファーストニトリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚×2袋) 注文コード 75693267 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,534
販売価格(税別)
5,940

環境に優しいニトリルを無塵パック!
50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。
フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。

サイズS 全長(cm)30.5 中指長(cm)約7.3(実測値) 手の平幅(cm)約8.5 手のひらまわり(cm)約17 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ホワイト 厚さ(mm)手のひら:約0.12、指先:約0.14、カフ:約0.1 規格クラス100対応 機能静電気防止、洗浄済、クリーンパック 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 アズワン品番8-5688-03
関連資料:(0.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする