LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の フラットファイル
PPフラットファイル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75693364
品番
F-51M
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプ。
サイズ
A4判S型
色
グリーン(G)
種類
フラットファイル
タイプ
タテ型
収納枚数(枚)
150(15mm厚)
材質
表紙:再生PPシート・0.4mm厚、押え具:再生ポリスチレン、とじ具:ポリエチレン
縦(mm)
307
横(mm)
231
背幅(mm)
18
穴数
2
アズワン品番
64-8245-58
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合