HB-12P ホルダーボックス LION (ライオン事務器) 75693407 HB-12P ホルダーボックス LION (ライオン事務器) 75693407

ホルダーボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75693407 品番 HB-12P
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

パンフレットやカタログの整理に便利な薄型タイプです。書類の分類にも使えます。

ホワイト 材質ポリプロピレン樹脂 サイズA4判横型 縦(mm)223 横(mm)315 背幅(mm)24 アズワン品番64-8248-27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
ビジネスバッグの中の書類整理
農・林・水産業

ビジネスバッグの中に入れて、バッグの型崩れ防止と書類の保護のために使用しています。
B4サイズが収納可能なバッグであれば、良い感じに納まると思います。
A4サイズのクリアファイルに入れた書類をそのまま入れることができますので、大変に使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする