FB-135P フリーボックス LION (ライオン事務器) 75693443 FB-135P フリーボックス LION (ライオン事務器) 75693443

フリーボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75693443 品番 FB-135P
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ファイルやサンプル・商品見本を整理・収納するのに便利なワイドタイプです。

ホワイト 材質ポリプロピレン樹脂 サイズA4判横型 縦(mm)235 横(mm)347 背幅(mm)155 アズワン品番64-8248-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする