LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ラップ・消耗品・食品包材
LION (ライオン事務器)の 食品容器
LION (ライオン事務器)の ボックス
フリーボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75693468
品番
FB-135P
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ファイルやサンプル・商品見本を整理・収納するのに便利なワイドタイプです。
色
透明
材質
ポリプロピレン樹脂
サイズ
A4判横型
縦(mm)
235
横(mm)
347
背幅(mm)
155
アズワン品番
64-8248-24