FB-235P フリーボックス LION (ライオン事務器) 75693486 FB-235P フリーボックス LION (ライオン事務器) 75693486

フリーボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75693486 品番 FB-235P
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ファイルやサンプル・商品見本を整理・収納するのに便利なワイドタイプです。

ホワイト 材質ポリプロピレン樹脂 サイズA4判横型 縦(mm)246 横(mm)365 背幅(mm)265 アズワン品番64-8248-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする