LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ラップ・消耗品・食品包材
LION (ライオン事務器)の 食品容器
LION (ライオン事務器)の ボックス
フリーボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75693504
品番
FB-235P
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ファイルやサンプル・商品見本を整理・収納するのに便利なワイドタイプです。
色
透明
材質
ポリプロピレン樹脂
サイズ
A4判横型
縦(mm)
246
横(mm)
365
背幅(mm)
265
アズワン品番
64-8248-25