FH-300B フラップ式ホルダー LION (ライオン事務器) 75693556 FH-300B フラップ式ホルダー LION (ライオン事務器) 75693556 FH-300B フラップ式ホルダー LION (ライオン事務器) 75693556 FH-300B フラップ式ホルダー LION (ライオン事務器) 75693556 FH-300B フラップ式ホルダー LION (ライオン事務器) 75693556 FH-300B フラップ式ホルダー LION (ライオン事務器) 75693556

フラップ式ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75693556 品番 FH-300B
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

独自のフラップ構造でフルフラットを実現!持ち歩きに適したカバー付き用箋挟。
表紙の裏には名刺等が差し込めるスリット入りの補助ポケット付き。
クリアホルダーが収容できるサイズになっています。
上部フラップにはツマミが付いていて、書類が挟みやすくなっています。
また、透明PPシート製なので、挟んだ資料の内容を隠しません。
表紙は360°折り返すことができ、フラップが書類を保持するので、書類を裏にめくって筆記ができます。
クリップ付のペンを引っ掛けられる切り欠き加工や表紙の縁には、開きやすい段差加工付きです。

ホワイト(W) 材質表紙:再生発泡PPシート・2mm厚、フラップ:PPシート・透明 サイズA4判E型 縦(mm)320 横(mm)232 背幅(mm)10 仕様2つ折式、補助ポケット付 アズワン品番64-8245-19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする