プロ用ハチ駆除剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(510mL) 注文コード75693567 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

速効成分『モンフルオロトリン』を配合。『直撃』+『行動停止』のW効果!
ノックダウン後のバタつきを素早く止めて、駆除後の事後処理時間を短縮。
最長10m離れたところからでも噴射可能です(使用環境により異なります)。
高所作業用補助器具にも装着可能!!
使用方法
屋外の害虫:適量を直接噴射して下さい。
ハチの巣の駆除:3m〜4m程離れた距離から、巣に向かって十分に噴射して下さい。
消防法表示
火気と高温に注意・LPG・DME・第一石油類・危険等級U・ケロシン(火気厳禁)

用途スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ、クマバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、ゲジゲジ、ムカデ、ヤスデ、カメムシ、クモ、ケムシ、羽アリの駆除 成分モンフルオロトリン、d-T80-レスメトリン(ピレスロイド系)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする