LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の ステープラー/パンチ
LION (ライオン事務器)の ホッチキス
ステープラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75693599
品番
S-20
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
手にフィットするスリムな形状でPPC用紙20枚を楽に綴じられます。
グリーン購入法
適合
使用針
10号
綴じ枚数
20枚(PPC用紙)
色
ピンク
材質
ハンドル:再生ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×95×41
質量(g)
77
最大綴じ奥行(mm)
56
針装てん数(本)
50/回
仕様
リムーバー付、タッキング可能
アズワン品番
64-8248-21
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※つづり込み能力は、64g/m
2
PPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。再生紙の場合は若干少なめになりますのでご注意ください。