NB-B2-1 熱中症注意ボード NB-B2 グリーンクロス 75693610 NB-B2-1 熱中症注意ボード NB-B2 グリーンクロス 75693610

熱中症注意ボード NB-B2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容防ごう熱中症 注文コード75693610 品番NB-B2-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は表示内容20種類から選べます 他の種類を見る

熱中症注意ボードは、軽くて丈夫なスチレンボードを使用しております。脚を付けて立てかけても、そのまま壁に貼り付けても使用できます。予防法や対処法が細かく記載されており、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。

用途熱中症への注意喚起に。 厚さ(mm)5 寸法(mm)515×728 質量(kg)0.4 サイズB2 表示内容防ごう熱中症
注意
※雨風に弱いため屋外での使用には不向きです。表面は紙のため、ぶつけたりすると凹む恐れがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする